Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 12,3x2,4

  • ERIKS:14778203
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

58.30 CHF/ Unitéhors TVA

63.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.30 CHF

-

4+

50.10 CHF

14.07%

10+

43.90 CHF

24.70%

20+

39.20 CHF

32.76%

30+

36.60 CHF

37.22%

50+

35.60 CHF

38.94%

100+

34.40 CHF

40.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
12.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm