Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 119,2x5,7

  • ERIKS:14778303
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

1'201.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'298.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'201.00 CHF

-

4+

1'045.00 CHF

12.99%

10+

915.50 CHF

23.77%

20+

834.50 CHF

30.52%

30+

779.00 CHF

35.14%

50+

759.00 CHF

36.80%

100+

732.50 CHF

39.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
119.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm