Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 116x4

  • ERIKS:14778120
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

695.50 CHF/ Unitéhors TVA

751.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

695.50 CHF

-

4+

596.00 CHF

14.31%

10+

522.50 CHF

24.87%

20+

476.50 CHF

31.49%

30+

444.50 CHF

36.09%

50+

433.00 CHF

37.74%

100+

418.00 CHF

39.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
116 mm
Diamètre du cordon
4 mm