Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 104,5x3

  • ERIKS:14778259
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

464.50 CHF/ Unitéhors TVA

502.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

464.50 CHF

-

4+

399.00 CHF

14.10%

10+

349.50 CHF

24.76%

20+

313.00 CHF

32.62%

30+

292.00 CHF

37.14%

50+

284.50 CHF

38.75%

100+

275.00 CHF

40.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
104.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm