

3'542.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'828.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'542.00 CHF | - |
4+ | 3'210.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'185.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'160.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'136.00 CHF | 11.46% |
50+ | 3'089.00 CHF | 12.79% |
100+ | 3'066.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 506.78 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |