3'950.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'269.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'950.00 CHF | - |
4+ | 3'580.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'552.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'525.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'498.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'445.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'420.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 557.66 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |