3'750.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'053.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'750.00 CHF | - |
4+ | 3'399.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'372.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'346.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'321.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'271.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'246.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 532.18 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |