3'090.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'340.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'090.00 CHF | - |
4+ | 2'801.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'779.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'757.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'736.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'695.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'675.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 557.66 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |