2'717.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'937.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'717.00 CHF | - |
4+ | 2'463.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'444.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'425.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'406.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'370.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'352.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 481.46 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |