3'085.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'334.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'085.00 CHF | - |
4+ | 2'796.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'774.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'753.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'732.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'691.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'671.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 532.18 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |