Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 76 8900 AS568-BS1806-ISO3601-391 557,66x5,33

  • ERIKS:14774063
Image 1
Les joints toriques noirs en perfluoroélastomère DuPont™ Kalrez® 8900 sont destinés aux applications d'oxydation, de diffusion, d'ALD et de LPCVD, dans le domaine du semi-conducteur. Ils présentent une stabilité thermique exceptionnelle, un très faible dégazage et d'excellentes propriétés de déformation rémanente (faible) à la compression. Les pièces Kalrez® 8900 conservent d'excellentes propriétés physiques à température élevée, une excellente résistance mécanique et sont bien adaptées aux applications d'étanchéité statiques et dynamiques. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces Kalrez® 8900.
Ajouter à la liste

3'345.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'615.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'345.00 CHF

-

4+

3'032.00 CHF

9.36%

10+

3'008.00 CHF

10.07%

20+

2'985.00 CHF

10.76%

30+

2'962.00 CHF

11.45%

50+

2'918.00 CHF

12.77%

100+

2'896.00 CHF

13.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
557.66 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
391
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
8900
Plage de température
de 0 jusqu'à 325 °C