2'941.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'179.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'941.00 CHF | - |
4+ | 2'666.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'645.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'625.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'605.00 CHF | 11.42% |
50+ | 2'566.00 CHF | 12.75% |
100+ | 2'546.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 481.46 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |