3'642.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'937.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'642.00 CHF | - |
4+ | 3'300.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'275.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'249.00 CHF | 10.79% |
30+ | 3'225.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'176.00 CHF | 12.80% |
100+ | 3'153.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 481.46 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |