Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-391 557,66x5,33

  • ERIKS:14774047
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

3'950.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'269.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'950.00 CHF

-

4+

3'580.00 CHF

9.37%

10+

3'552.00 CHF

10.08%

20+

3'525.00 CHF

10.76%

30+

3'498.00 CHF

11.44%

50+

3'445.00 CHF

12.78%

100+

3'420.00 CHF

13.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
557.66 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
391
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C