3'277.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'542.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'277.00 CHF | - |
4+ | 2'970.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'947.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'925.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'902.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'859.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'837.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 481.46 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |