

3'024.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'268.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'024.00 CHF | - |
4+ | 2'741.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'720.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'699.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'678.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'638.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'618.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 532.18 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |