2'903.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'138.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'903.00 CHF | - |
4+ | 2'631.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'611.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'591.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'571.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'532.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'513.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 506.78 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |