4'460.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'821.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'460.00 CHF | - |
4+ | 4'042.00 CHF | 9.37% |
10+ | 4'011.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'980.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'949.00 CHF | 11.46% |
50+ | 3'890.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'861.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 557.66 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |