4'064.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'393.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'064.00 CHF | - |
4+ | 3'683.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'655.00 CHF | 10.06% |
20+ | 3'627.00 CHF | 10.75% |
30+ | 3'599.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'545.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'518.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 506.78 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |