2'549.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'755.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'549.00 CHF | - |
4+ | 2'310.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'292.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'275.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'257.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'223.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'207.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 481.46 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |