441.30 CHF/ Unitéhors TVA
477.05 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | JUBOFLEX |
Type | Moyeu |
Couple nominal continue | 9 Nm |
Couple maximum | 27 Nm |
Vitesse de rotation max. | 5,000 rpm |
Matériau | Acier |
A | 117 mm |
B | 172 mm |
C | 40 mm |
D | 56 mm |
E | 66 mm |
F | 32 mm |
G | 85 mm |
H | 60 mm |
J | 10 mm |
K | 113 mm |
L | 14 mm |
M | 70 mm |
X | 35 mm |