Eriks
JUBOFLEX

JUBOFLEX Accouplement élastique Manchons en acier 16 daNm JUBOFLEX 632017

  • ERIKS:14881994
  • Fabricant:7613288076969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elément élastique en caoutchouc naturel, manchons en acier matricé.

Légende d'image
  • 1) Caoutchouc naturel précontrait
  • 2) Armatures métalliques, en tôle d'acier plié et soudée par point
  • 3) Sangle de précontrainte (à retirer après montage)
  • 4) Manchon
Caractéristiques de produit
  • Démontage radial sans déplacement des machines accouplées
  • Précompression de l'élément élastique lors du montage, qui limite le travail en traction du caoutchouc
  • Atténuation très efficace des irrégularités cycliques et des pointes de couple
  • Grande sécurité d'emploi et très bonne résistance aux déformations alternées grâce à la précompression
  • Possibilités de désalignements importants: évite un lignage précis des machines à accoupler
Instructions de montage
En service, la précontrainte étant assurée par les boulons de fixations, l'accouplement JUBOFLEX fonctionne sans aucune sangle autour de son élément élastique.


Indication de commande
Les pris indiqués ci-dessus s'entendent pour moyeux alésés.
Ajouter à la liste

531.95 CHF/ Unitéhors TVA

575.04 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JUBOFLEX
Type
Moyeu
Couple nominal continue
16 Nm
Couple maximum
48 Nm
Vitesse de rotation max.
4,500 rpm
Matériau
Acier
A
142 mm
B
196 mm
C
48 mm
D
68 mm
E
70 mm
F
46 mm
G
100 mm
H
80 mm
J
12 mm
K
135 mm
L
17 mm
M
75 mm
X
40 mm