Eriks
JSP

JSP Visière de remplacement pour casque EVO® VISTAshield® K&N

  • ERIKS:14783760
  • Fabricant:5038428315234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Visière de remplacement anti-buée, anti-rayures KN pour casque EVO®VISTAshield®



Monté sur le casque EVO®VISTAshield® la visière de remplacement procède les caractéristiques suivantes :


  • Classe Optique 1 - Qualité optique élevée. Sans déformation de la vision (port permanant)
  • K - ANTI-RAYURES - Résistance aux rayures superficielles de fines particules
  • N - ANTI-buée - Résistance à la buée
  • A - IMPACT - Impact : 6mm, 0.86g bille tombante à 685km/h
  • UV 2C-1.2
    2: Filtre UV (EN170) protection contre les rayons UV nocifs.
    C: Perception des couleurs inaltérée.
    1.2: Haute transmission lumineuse.
Ajouter à la liste

51.55 CHF/ Unitéhors TVA

55.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP