Eriks
JSP

JSP Serre-tête EVOGuard® - Gris

  • ERIKS:14783728
  • Fabricant:5038428257176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Serre-tête EVOGuard® - Gris


GAMME DE D'ÉCRANS



Trois écrans forestiers performantes sont disponibles,
ce qui permet à l'utilisateur de choisir l'écran le mieux adaptée à sa tâche
et à son budget. Les écrans sont entièrement compatibles avec le
serre-tête EVOGuard®.



ÉQUILIBRÉ ET SÛR



Equipée de charnières en nylon auto-lubrifiant,
l'écran est bien maintenu même lors de
mouvements extrêmes, tout en offrant une répartition équilibrée
et uniforme du poids.



PROTECTION À DEUX NIVEAUX



Le casque forestier EVOGuard®M et le serre-tête plus écran forestier
disposent d'une double protection
grâce à la lunette en polycarbonate intégrée
EVOSpec®.







Conçu pour maximiser la compatibilité avec
une large gamme de produits JSP,
tels que le masque respiratoire Force®8 avec
PressToCheck™, les masques jetables Springfit™
et la gamme de coquilles anti-bruit montées sur casque Sonis®.



CONFORT SUPRÊME



Equipé de la nouvelle crémaillère JSPRevolution®
qui permet de serrer et de maintenir le serre-tête fermement en position,
quelle que soit la tâche ou
activité de lutilisateur. Le serre-tête est livré avec une
basane Chamlon enveloppante et remplaçable
pour un confort supérieur.
Ajouter à la liste

32.25 CHF/ Unitéhors TVA

34.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP