Eriks
JSP

JSP Paire de filtres TH3P R SL pour PowerCap® Infinity® PAPR - Paire

  • ERIKS:14931770
Image 1

Paire de filtres TH3P R SL pour PowerCap® Infinity® PAPR - Paire


Paire de filtres de rechange pour PowerCap® Infinity®. Les filtres doivent être vérifiés, entretenus et remplacés régulièrement pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil. La durée de vie du filtre dépend des conditions de son utilisation.


Les filtres en détail
Filtres à particules haute efficacité fournis par paires.
Filtraton performante de la plupart des particules telles que la poussière, les spores, le brouillard et les fumées.
Ces filtres ne sont pas adaptés pour la filtration de gaz, vapeurs ou les substances toxiques

Utilisez uniquement des filtres d'origine pour PowerCap® ; Infinity® ;, fournis par paires par JSP Ltd ou ses distributeurs. Remplacez toujours les deux filtres simultanément. N'utilisez JAMAIS d'air comprimé sur les filtres. Cela risque de limiter considérablement la protection.

La PowerCap® Infinity® offre une protection TH3 avec un facteur de protection nominal de 500 (UK APF 40). La fitration TH3 est la plus haute possible sous la norme EN 12941:1998 + A2:2008.


Commandez maintenant auprès d'un fournisseur agréé »


Comment remplacer les filtres




Ajouter à la liste

65.15 CHF/ Unitéhors TVA

70.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP