Eriks
JSP

JSP Masque jetable trois plis Springfit™ FFP2V (425) avec Valve Typhoon™ (boîte de 10)

  • ERIKS:14783767
  • Fabricant:5038428278416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Springfit™ 425ML FFP2 avec valve Typhoon™ - Boîte de 10


Confort structurel incorporé


Le NOUVEAU masque jetable trois plis SpringFit™ offre une coupe ajustée grâce à sa structure en endosquelette unique. Le masque SpringFit™ présente une multitude de caractéristiques qui permettent de maximiser le port, le confort, la compatibilité et la performance.


Caractéristiques & Avantages


• Gamme SpringFit™ .

Disponible en FFP3 valve, avec option anti odeur et couche de charbon actif et en FFP2 valve et sans valve, le masque SpringFit propose une gamme complète de protection respiratoire jetable haute performance.


• Valve Typhoon™ .

La valve unique Typhoon™ a été conçue pour garantir une très faible résistance et faciliter la respiration. Grâce au design innovant et des matériaux de qualité, la valve n'est pas affectée par l'humidité et peut être utilisée à des températures très basses.


• Compact.

Un design compact en 3 plis pour un encombrement minimum et un rangement rapide. Grâce à l'emballage individuel, le SpringFit est facile à transporter et reste protégé des salissures, assurant un haut niveau d'hygiène.

Ajouter à la liste

34.30 CHF/ par boîtehors TVA

37.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP