Eriks
JSP

JSP Masque Force®8 seul taille L

  • ERIKS:14783740
  • Fabricant:5038428220064
Image 1

Demi-masque Force®8 avec valve Typhoon™ seul (sans filtres)


Le demi-masque à double cartouche Force®8 avec valve Typhoon™ la valve offre une faible résistance respiratoire supérieure et un harnais de maintien à 4 points avec boucles à attache rapide. Le masque est fabriqué avec un caoutchouc thermoplastique durable qui s'adapte parfaitement à la plupart des formes de visage. Le masque est compatible avec la gamme complète des Force®8 à profil bas donnant au Force®8 la flexibilité nécessaire pour être utilisé dans de nombreuses applications, offrant une protection filtrante contre les particules, de nombreux gaz et vapeurs.



Confort


Masque en caoutchouc thermoplastique durable pour une excellente tenue sur la plupart des formes de visage.



Harnais


Harnais 4 points entièrement réglable, assurant un ajustement facial efficace.



Réflectivité CR2


Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans les environnements peu éclairés pour plus de sécurité.



Valve d'exhalation Typhoon™


Très faible résistance et une respiration facilitée.



Filters Force®


Filtres Force®8 efficaces à profil bas pour ne pas gêner la visibilité.



Comformité


Conforme à EN 140 (masque), EN 14387:2004 (performance filtre), EN 143:200 (performance filtre)
Ajouter à la liste

30.60 CHF/ Unitéhors TVA

33.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP