Eriks
JSP

JSP Masque complet double cartouche Force®10 Typhoon™ taille L

  • ERIKS:14783734
  • Fabricant:5038428548267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Masque complet Force®10 Typhoon™


Le NOUVEAU Force®10 Typhoon™ est un masque complet avec vision panoramique extrêmement léger et facile à entretenir. Disponible en trois tailles (S,M,L) et compatible avec les cartouches PressToCheck™, le masque sadapte parfaitement à tous les visages et assure une protection haute performance.


Caractéristiques & avantages

• Disponible en Small, Medium et Large pour offrir un ajustement parfait et une bonne étanchéité pour chaque morphologie.

• Compatible avec les filtres PressToCheck™ (Non inclus)

• La valve Typhoon™ a été conçue pour garantir une très faible résistance et faciliter la respiration (Patent pending)

• Maintenance sans effort

• Un des masques complets les plus légers sur le marché




DÉFENSE ANTI PARTICULES

Le NOUVEAU Force®10 Typhoon™ est un masque complet avec vision panoramique extrêmement léger et facile à entretenir. Disponible en Small, Medium et Large pour offrir un ajustement parfait et une bonne étanchéité pour chaque morphologie.


AJUSTEMENT PARFAIT

Lorganisme de prévention américain NIOSH (ISO16976-2) a réalisé une étude pour définir les 5 formes de visage les plus répandues. En se basant sur cette étude JSP a travaillé pour créer un masque ergonomique qui épouse la forme du visage pour assurer l'étanchéité.


MAINTENANCE SANS EFFORT

Le design du masque Force®10 Typhoon™ repose sur la combinaison déléments clés. Chaque pièce a été soigneusement choisie pour créer un masque facile à démonter, nettoyer et remonter pour un entretien simple et rapide. Tous les composants sont disponibles en tant que pièce détachée.


COMPATIBILITÉ PRESSTOCHECK™

Le masque Force®10 Typhoon™ est compatible avec les filtres JSP classiques et aussi avec la gamme PressToCheck™ permettent de vérifier la bonne étanchéité du masque tous les jours. .


CONFORT & LÉGÈRETÉ

Le poids et le confort dun masque sont essentiels pour le porteur. Des sangles ergonomiques et souples assurent un confort longue durée. La possibilité de choisir entre différentes tailles (S,M,L) permet un ajustement plus personnalisé et un meilleur confort.


VALVE TYPHOON™

La valve unique Typhoon™ a été conçue pour garantir une très faible résistance et faciliter la respiration. La valve a été conçue pour garantir une très faible résistance et faciliter la respiration. Grâce au design innovant et des matériaux de qualité, la valve nest pas affectée par lhumidité et peut être utilisée à des températures très basses (testée à -40°).


VOIR LA VIDEO



Ajouter à la liste

199.65 CHF/ Unitéhors TVA

215.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP