Eriks
JSP

JSP JSP casque EVO3 ventilé orange

  • ERIKS:14931776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Casque Industriel JSP EVO®3 Ventilé, Visage Standard

Application :
Le casque MK3 Evolution Comfort Plus combine une excellente protection grâce à sa coque super solide avec les avantages de confort de l'intérieur Evolution 3D. EVO®3 représente une véritable évolution des casques populaires MK2 et MK3, dont le premier modèle a été lancé en 1970. Lors des tests, l'EVO®3 a largement dépassé la stabilité exigée par la norme EN397, le rendant ainsi beaucoup plus stable que tous ses concurrents.

Informations Techniques :

Confort maximal
Un système de harnais textile à 6 points offre un confort inégalé.
Bandeau anti-transpirant Chamlon & fermeture à molette
Le bandeau présente un noyau en coton et un revêtement PU poreux pour une absorption maximale. pH neutre, testé dermatologiquement.
Réglage Précision 3D
Le système de harnais textile confortable dispose d'un réglage de profondeur unique 1-2-3 pour une précision maximale d'ajustement dans un casque de protection industriel.
Ventilation
Les fentes de ventilation à l'arrière et sur les côtés assurent un mouvement optimal de l'air dans la coque, réduisant la température du casque de 2 à 3 degrés en moyenne.
Ajustement extrêmement sécurisé
La sangle de nuque basse assure un maintien extrêmement sécurisé du casque, empêchant tout glissement. Disponible avec la fermeture à molette Revolution® ou la fermeture à glissière OneTouch™.
Ajouter à la liste

24.80 CHF/ Unitéhors TVA

26.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP