Eriks
JSP

JSP Écran EVOGuard®C5 MAX Industriel

  • ERIKS:14783730
  • Fabricant:5038428256285
Image 1
Écran EVOGuard®C5 MAX Industriel



Totalement compatible avec les porte écrans EVOGuard® et les casques JSP de la gamme *EVO®
*à l'exception des casques EVO®Vista® et EVO®6100



Caractéristiques & avantages



• Hautes performances anti-impact A (190m/s) *when fitted to a compatible JSP EVO® helmet

• T - Protection en condition de températures extrêmes

• 1 - Classe optique

&bull 3 - Gouttelettes & projections de liquide

• 9 - Métal en fusion

• K - Anti-rayures

• N - Anti-buée

• 8 - Short Circuit Electric Arc

• 1 - Electric Arc

• 0 - Visible Light Transmittance

• 2C - 1. 2 - Filtre UV (C: Perception des couleurs inaltérée)

• Écran incolore en polycarbonate

• Poids(g) - 216g



VISION



Lécran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale.



COMPATIBILITÉ



La gamme EVOGuard® a été spécialement conçue pour être compatible avec les demi-masques, tels que le Force™8 PressToCheck™, les masques jetables Springfit™, des lunettes de vue ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®.



PROTECTION UV



La visière filtre les rayons UV nocifs pour protéger les yeux tout en offrant une haute transmission de la lumière et une meilleure reconnaissance des couleurs.



IMPACT



Cinq visières haute performance offrent une résistance aux impacts allant jusqu'au niveau A lorsqu'elles sont montées sur un casque de sécurité. Parfaitement compatibles avec les portes visières EVOGuard® pour une protection contre les impacts à énergie moyenne.



COUVERTURE



Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. Les écrans EVOGuard® MAX offrent une excellente couverture grâce au retour menton intégral.



PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE



Le modèle EVOGuard® C5 MAX répond aux exigences de la norme GS-ET-29, assurant la protection des yeux et du visage contre un risque darc électrique : GS-ET-29 Classe 1, 4kA (155KJ/m² ou 3.7 cal/cm²).
Ajouter à la liste

132.40 CHF/ Unitéhors TVA

143.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP