Eriks
JSP

JSP Coquilles anti-bruit Sonis® 1 - SNR26dB

  • ERIKS:14783761
  • Fabricant:5038428263061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Sonis® 1 Coquilles anti-bruit pour casque SNR 26dB


Sonis® la gamme est conçue avec un système de code couleur pour une sélection facile. Les matériaux ont été choisis pour leurs performances et leur confort pendant de longues périodes d'utilisation.



Caractéristiques & Avantages



Performances
- La gamme danti-bruit Sonis® a été conçue par léquipe R&D de JSP. En collaboration avec un centre de recherche leader dans lacoustique, nos ingénieurs ont développé une gamme dantibruits jusquà un SNR 36.



Confort
- La force appliquée par l'adaptateur du casque et la surface du coussin fonctionnent ensemble pour fournir une pression et un confort optimaux.



Personnalisation
- Les coquilles Sonis® peuvent être personnalisées aux couleurs de lentreprise. Elles peuvent également être imprimées avec un logo d'entreprise pour améliorer la reconnaissance de la marque et décourager le vol. Quantité minimum de commande applicable



Bras en acier ajustables
- Le porteur peut incliner et ajuster la position de la coquille pour un confort et un ajustement optimaux, offrant également une répartition uniforme de la pression.



Hygiénique
- Les joints d'étanchéité sont faciles à remplacer. Des kits d'hygiène sont disponibles pour chaque modèle.



Compatibilité
- Les fentes universelles des casques JSP permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit Sonis® ; ainsi que les écrans Surefit&trade de JSP pour une protection maximale.



SNR 26



Vert - Faible attenuation coquilles fines 80-107 dB



Sonis® ; 1 Coquilles anti-bruit pour casque SNR 26dB peuvent être utilisées pour les activités suivantes, mais pas seulement -



  • Applications industrielles, bruit modéré
  • Ateliers
  • Imprimeries
  • Aménagement paysager
  • Activités de loisirs
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP