Eriks
JSP

JSP Casquette Hardcap Aerolite® visière 2.5cm avec porte-badge- bleu

  • ERIKS:14783744
  • Fabricant:5038428365451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le nouveau HardCap AeroLite® est la casquette de protection la plus légère du marché
Evolution directe du très populaire HardCap™ A1+, le HardCap AeroLite® représente l'avant-garde de l'innovation au sein de la gamme de protection de la tête JSP, offrant une protection complète dans sa catégorie en répondant aux exigences de la norme EN812:2012
Développé et perfectionné par le service interne de recherche et développement de JSP Ltd, le HardCap AeroLite® pèse moins de 135 g sans compromettre les performances
Le HardCap AeroLite® réussit et dépasse systématiquement les tests d'impact requis et est la casquette antichoc légère la plus performante du marché
Caractéristiques et avantages Flux d'air frais Le HardCap AeroLite® est sans doute le casque de protection le plus frais du marché, offrant un meilleur flux d'air que le HardCap A1+™ et tous ses concurrents
Complètement léger Pesant moins de 135 g sans compromettre la sécurité, le HardCap AeroLite® est fabriqué à partir d'un revêtement antichoc léger en EPP (polypropylène expansé) combiné à une coque résistante en HDPE
Le tout enveloppé dans une casquette extérieure légère de type baseball
Propre et sans odeur Le bandeau de transpiration et la doublure confort ont été enduits de Polygiene®, un traitement antibactérien qui agit comme un désodorisant interne et contrecarre le développement des odeurs désagréables
Grâce à sa fonction hygiénique, il empêche efficacement la prolifération bactérienne en augmentant la fraîcheur et le confort du tissu en contact avec la peau, ce qui réduit considérablement le risque de dermatite de contact
Polygiene® dispose d'un certificat médical britannique de classe 1 et offre une garantie à vie pour le contrôle des odeurs
Séchage rapide Le bandeau de transpiration intégré est conçu pour évacuer l'humidité, ce qui permet aux liquides de s'étaler sur le tissu et d'augmenter le taux d'évaporation
Réflexion latérale De grands panneaux réfléchissants sur le côté du HardCap AeroLite® augmentent la visibilité du produit et de l'utilisateur
Repousse l'eau La doublure extérieure de la casquette de baseball élégante a été traitée avec un revêtement DWR (Durable Water Repellent) qui permet à l'eau de perler et de rouler sur la casquette
Entretien Nous fournissons des housses et des inserts de remplacement comme alternative économique au remplacement de vos produits en fin de vie (vendus séparément)
Nous utilisons Polygiene® sur ce produit pour l'aider à rester frais et inodore
Comment cela fonctionne-t-il ? Polygiene® empêche la prolifération des bactéries et des champignons responsables des odeurs à la source, de façon permanente !
Ajouter à la liste

67.20 CHF/ Unitéhors TVA

72.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP