Eriks
JSP

JSP Casque écran EVO® VISTAshield® ventilé - crémaillère - blanc/fumé

  • ERIKS:14783724
  • Fabricant:5038428361767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
EVO® VISTAshield®


Le casque nouvelle génération EVO® VISTAshield®, dernier né de la lignée des casques de la gamme Evolution®. Un concentré de technologie alliant protection du crâne et protection oculaire classe 1. Une PROTECTION ANTI IMPACT A, haute performance à portée de main grâce à lécran rétractable et réglable pour une sécurité optimale dans toutes les situations.



Caractéristiques & Avantages


  • Classe optique 1 : Qualité optique élevée. Sans déformation de la vision (port permanant)
  • K- anti-rayures : Résistance aux rayures superficielles de fines particules
  • N - Anti-buée : Résistance à la buée
  • A - Impact. Impact de haute énergie: 6mm, 0.86g bille tombante à 190m/s
  • Protection UV - 2: Filtre UV (EN170) protection contre les rayons UV nocifs. UV 2C-1.2
    Filtre UV (EN170) protection contre les rayons UV nocifs.
    C: Perception des couleurs inaltérée.
    1.2: Haute transmission lumineuse.
  • MM - métal en fusion - No penetration to helmet shell. Pendant ce test, du métal en fusion est versé sur le casque. Pour réussir le test, le métal de doit pas pénétrer la coquille. toute déformation du casque doit rester inférieure à < 10mm
  • LD - déformation latérale. Le test pour la déformation latérale (LD) est une option de la norme EN397.
  • Testé à -40°C - Le casque est placé dans une chambre froide à -40°C pendant 24 heures.
    A la fin de cette période le casque est testé conformément aux exigences de la norme EN397
  • EN50365 Isolation électrique - Pour utilisation sur des installations à basse tension. Ce test optionnel assure une protection fiable contre les
    le choc électrique jusquà AC 1000V ou DC 1500V



PROTECTION VISIONNAIRE


Le casque EVO® VISTA® a été crée pour intégrer naturellement une large gamme
dEPI portés au-dessus des épaules.
Le casque combine une calotte en ABS ultra robuste pour une protection supérieure et le harnais textile
à crémaillère Evolution® 3D-Adjustment™.



LA CELLULE DE SÉCURITÉ


Le casque EVO® VISTA® sintègre dans la philosophie de développement produit de JSP qui ne se satisfait pas de répondre à la norme, mais se donne comme but de la dépasser à plusieurs niveaux.
Les priorités de JSP ont toujours été le besoin et la sécurité des porteurs.
La cellule de sécurité est née de cet engagement. La cellule de sécurité protège le porteur déclats qui pourraient sintroduire entre la lunette et le crâne.
Le porteur est également protégé en cas de choc sur la sur-lunette qui ne pourra pas atteindre le crâne et causer des blessures.



LUNETTES DE VUE


Compatible avec les lunettes de vue, le casque
EVO® VISTAshield® permet à lutilisateur de porter ses lunettes correctrices sans risquer de les abîmer.
Grâce à la protection oculaire intégrée une protection haute performance
est assurée sans compromettre la bonne vision de la personne.



AJUSTABLE


La visière EVO® VISTAshield® est facile à descendre et à remonter. Avec un simple mouvement le porteur peut trouver linclinaison
optimale pour une protection parfaite du visage.



COMPATIBILITÉ


Le casque EVO® VISTAshield® a été spécialement conçu pour être compatible avec les demi-masques,
tels que le Force®8 PressToCheck™ ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®.



VENTILATION


Ventilation latérale et arrière pour une circulation optimale de lair à lintérieur de la coquille,
pour réduire la température de 2-3°C en moyenne. Existe en version non ventilé également.



BANDES RÉFLÉCHISSANTES CR2


Le CR2 est un matériau dune grande réflectivité qui offre, en moyenne,
60% de réflectivité en plus des vêtements haute visibilité. Les bandes CR2 sont à commander en option.



COUVERTURE


La visière EVO® VISTAshield® a été conçue pour optimiser la couverture du visage sans gêner les mouvements du porteur.



VISION


Lécran de classe optique 1,
offre une vision panoramique avec une déformation minimale. Conforme à lEN166.1.AT : protection anti-impact
de particules tombantes à 190m/s (testé avec une bille de 6 mm).



PORTE BADGE


Porte badge plastique transparent, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP.
Porte lampe intégré sur la base du porte badge. Le porte badge est à commander en option.



Confort


Compact et léger, il ne pèse que 521.6g. Un cliquet de roue entièrement réglable et un réglage 3D unique permettent de fixer le casque. Le harnais textile à 6 points et le bandeau en coton Chamlon™ offrent un confort inégalé.
Ajouter à la liste

90.55 CHF/ Unitéhors TVA

97.88 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP