Eriks
JSP

JSP Bonnet pour casque Surefit™ noir - L/XL

  • ERIKS:14783763
  • Fabricant:5038428314008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Bonnet sous casque Surefit™ - Large/Extra Large


Le nouveau bonnet SureFit™ est spécialement conçu pour le port combiné avec les casques JSP de la gamme Evolution®. Son design permet le bon ajustement du casque et évite le port de bonnet, casquette ou cagoule non adaptés. Restez au chaud et en sécurité toute la journée.



Isolation thérmique

Le bonnet SureFit™ protège le porteur du froid dans des conditions extrêmes. Découpe spéciale pour couvrir les oreilles.



Compatibilité

Le bonnet SureFit™ est compatible avec tous les casques JSP. Grâce à la matière en stretch, le bonnet s'adapte à toutes les têtes et permet l'ajustement parfait pour une protection et un confort assurés.



Pratique& Hygiénique

Le bonnet SureFit™ est légèr pour plus de confort et lavable en machine à 30° C.
Ajouter à la liste

17.15 CHF/ Unitéhors TVA

18.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP