Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Robinet à boisseau sphérique Série: 22PTSV Laiton/PTFE/EPDM Passage intégral Embout rainuré PN12 Insert 22mm DN20

  • ERIKS:11391868
Image 1
Ajouter à la liste

57.30 CHF/ Unitéhors TVA

61.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PTSV
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Chromé
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
22 mm
Raccord
Insert
Classe de pression
PN12
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Embout rainuré
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Laiton
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Température maximum de service
92 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
12 bar
Avec drainage
Non