Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Robinet à boisseau sphérique Série: 20HSV Laiton/PTFE Passage intégral Embout rainuré PN12 Insert 20mm DN15

  • ERIKS:13191951
Image 1
Ajouter à la liste

70.00 CHF/ Unitéhors TVA

75.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
HSV
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Chromé
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Insert
Classe de pression
PN12
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
94.8 mm
Commande manuelle
Embout rainuré
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Laiton
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM