Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Robinet à boisseau sphérique Série: 16HSV Laiton/PTFE Passage intégral Embout rainuré PN12 Insert 16mm DN10

  • ERIKS:13191950
Image 1
Ajouter à la liste

33.80 CHF/ Unitéhors TVA

36.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
HSV
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Chromé
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Insert
Classe de pression
PN12
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Embout rainuré
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Laiton
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM