Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Robinet à boisseau sphérique Série: 15ISV Aceltal/PTFE Passage intégral Embout rainuré PN12 Insert 15mm DN12

  • ERIKS:11391862
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
ISV
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Aceltal
Diamètre nominale
DN12
Raccord diamètre extérieur
15 mm
Raccord
Insert
Classe de pression
PN12
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Embout rainuré
Passage
Passage intégral
Matière du siège
PTFE
Température maximum de service
65 °C
Avec drainage
Non