23.20 CHF/ Unitéhors TVA
25.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | JOHN GUEST |
Série | HSV |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Chromé |
Diamètre nominale | DN12 |
Raccord diamètre extérieur | 15 mm |
Raccord | Insert |
Classe de pression | PN12 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 20.1 mm |
Commande manuelle | Embout rainuré |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | Laiton |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | EPDM |
Matière du joint de corps | EPDM |
Température maximum de service | 92 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 12 bar |
Avec drainage | Non |