Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Robinet à boisseau sphérique Série: 10HSV Laiton/PTFE/EPDM Passage intégral Embout rainuré PN12 Insert 10mm DN08

  • ERIKS:11391863
Image 1
Ajouter à la liste

24.60 CHF/ Unitéhors TVA

26.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
HSV
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Chromé
Diamètre nominale
DN08
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Raccord
Insert
Classe de pression
PN12
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
15.2 mm
Commande manuelle
Embout rainuré
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Laiton
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Température maximum de service
92 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
12 bar
Avec drainage
Non