15.80 CHF/ Unitéhors TVA
17.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | JOHN GUEST |
Série | PEMSTC |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | POM |
Raccord diamètre extérieur | 15 mm |
Largeur nominale 2 | 3/4" |
Raccord | Coupleur Push-pull |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 65 °C |