10.70 CHF/ Unitéhors TVA
11.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | JOHN GUEST |
Série | PSE32 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | POM |
Raccord diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Coupleur Push-pull |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 65 °C |