Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Raccord-union laiton 12MC 12mm x BSP1/2"

  • ERIKS:11391831
Image 1
Ajouter à la liste

15.80 CHF/ Unitéhors TVA

17.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
MC
Forme
Mamelon
Matériau
Laiton
Raccord diamètre extérieur
12 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Coupleur Push-pull
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C