Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Pièce réduction enfichable 22x15mm PEM202215W

  • ERIKS:11391817
Image 1
Ajouter à la liste

14.90 CHF/ Unitéhors TVA

16.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PEM20
Forme
Raccord de réduction
Matériau
POM
Raccord diamètre extérieur
22 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
15 mm
Raccord
Coupleur Push-pull
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C