Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Pièce réduction enfichable 15x12mm PPM201512W

  • ERIKS:11391816
Image 1
Ajouter à la liste

13.20 CHF/ Unitéhors TVA

14.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PPM20
Forme
Raccord de réduction
Matériau
POM
Raccord diamètre extérieur
15 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
12 mm
Raccord
Coupleur Push-pull
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C