Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Coupleur réduction 28x22mm PEM062822W

  • ERIKS:11391814
Image 1
Ajouter à la liste

21.20 CHF/ Unitéhors TVA

22.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PEM06
Forme
Raccord de réduction
Matériau
POM
Raccord diamètre extérieur
28 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
22 mm
Raccord
Coupleur Push-pull
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C