23.20 CHF/ Unitéhors TVA
25.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | JOHN GUEST |
Série | PEM06 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | POM |
Raccord diamètre extérieur | 28 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 15 mm |
Raccord | Coupleur Push-pull |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 65 °C |