Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Coude angle racc. enfich. 90° 22x22mm PEM222222W

  • ERIKS:11391781
Image 1
Ajouter à la liste

18.00 CHF/ Unitéhors TVA

19.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PEM
Forme
Coude
Matériau
POM
Raccord diamètre extérieur
22 mm
Raccord
Anneau de clamp
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C