Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Coude angle racc. enfich. 90° 15x15mm PEM221515W

  • ERIKS:11391780
Image 1
Ajouter à la liste

9.95 CHF/ Unitéhors TVA

10.76 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PEM
Forme
Coude
Matériau
POM
Raccord diamètre extérieur
15 mm
Raccord
Anneau de clamp
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C