Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Coude 90° avec fermeture rotativ 22mm PEM0322W

  • ERIKS:11391776
Image 1
Ajouter à la liste

11.10 CHF/ Unitéhors TVA

12.00 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PEM03
Forme
Coude
Matériau
POM
Raccord diamètre extérieur
22 mm
Raccord
Anneau de clamp
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C